Micromètre numérique à filetage IP65, 3-4 ″, Digimatic

Réf.: 326-354-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 326-354-30
EAN / GTIN 4946368695839
Réf. fabricant 326-354-30
Article hors catalogue L40010 12042

Description

Description:

Ce micromètre extérieur à filetage Digimatic doit être utilisé avec des pointes d'enclume / broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres de pas de filetage métrique et Whitworth. Avec norme de réglage métrique à 60 ° pour les modèles à partir de 25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 3 - 4
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,00025″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, sans inserts de mesure interchangeables
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans