Micromètre numérique à filetage IP65, 75-100 mm, Digimatic

Réf.: 326-254-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 326-254-30
EAN / GTIN 4946368695792
Réf. fabricant 326-254-30
Article hors catalogue L40010 10995

Description

Description:

Ce micromètre extérieur à filetage Digimatic doit être utilisé avec des pointes d'enclume / broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres de pas de filetage métrique et Whitworth. Avec norme de réglage métrique à 60 ° pour les modèles à partir de 25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 75 - 100
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, sans inserts de mesure interchangeables.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop