• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chemise haute-visibilité XXL

Réf.: 325518173389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Polos de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 325518173389XXL
EAN / GTIN 7330509705230
Réf. fabricant 325518173389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
50% coton, 50% polyester, sergé cassé, 180 g/m²

Poches
Poche poitrine avec rabat et poche stylo, Poche poitrine avec fermeture éclair, Poche poitrine avec anneau en D

Détails
Sections des épaules en couleur contrastée
A empiècement dans le dos
Étiquettes extérieures
Collier chemise
Boutons métalliques recouverts de caoutchouc

Fonctionnalité
Casual fit

Finition
Bout de manche réglable avec boutons-pression

Reflex
Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs

Description:

  • Chemise de travail de couleur très visible avec des couleurs contrastées sur les manches, le long de l'ourlet et sur le col pour minimiser les salissures
  • Cette chemise de coupe décontractée est dotée de transferts réfléchissants souples pour une meilleure visibilité et de deux poches de poitrine, l'une avec une fermeture à glissière et l'autre avec un rabat
  • Elle comporte également une poche pour stylo avec ouverture dissimulée et une patte en D

Norme:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L