Description:
Le tronçonnage de l'Acier devient facile avec ce disque à tronçonner PREMIUM. Qu'il s'agisse de feuilles d'acier, de profilés, de tubes, de barres ou de matériaux pleins, vous tronçonnez n'importe quelle forme en un clin d'œil. Le grain très fin de ces disques garantit un travail quasiment sans bavure. Outre leur manipulation simple et précise, ces outils sont particulièrement convaincants dans les endroits difficiles d'accès.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 100 - BFM
- Dimension (D x T x H): 75 x 1 x 10 mm
- Diamètre: 75 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Alésage: 10 mm
- Granulométrie: 100
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Les disques particulièrement fins et à grain fin permettent des temps de coupe courts et un travail confortable
- Parfaits pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès
- Ils impressionnent par leur grande longévité et par leur manipulation simple et précise
- La grosseur de grains 100 permet un tronçonnage quasiment sans bavure
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins à paroi mince