• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment pour l'ébavurage, en coffret

Réf.: 325
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
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 325
EAN / GTIN 3148515405006
Réf. fabricant 325
Article hors catalogue L60130 2462

Description

Description:

  • Points forts du produit:Assortiment d'outils pour l'ébavurage et le chanfreinage de tubes en acier, aluminium, cuivre, laiton et plastiqueLongueur utile du porte-lame: 110 mm

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 40
  • B [mm]: 110
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,425

Livraison:

  • Ebavureur monobloc à lame courte pour acier et aluminium: 325.01
  • Cahier servant de porte-lames: 325.02
  • Rallonge de porte-lames: pour lames Ø 2,6 - 3,2 mm: 325.03
  • Grattoir triangulaire, les deux extrémités affûtées: 325. 05
  • Set de 10 lames HSS pour acier et aluminium: 325.L1J10
  • Set de 10 lames HSS pour acier et aluminium: 325.L10J10
  • Set de 10 lames HSS de force pour acier et aluminium: 325.L35J10

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier