Description:
Les micromètres à engrenages Digimatic ont un insert à bille interchangeable. Mesure de dimensions sphériques diamétriques avec la plus grande précision Différents inserts de mesure sphériques interchangeables permettent de mesurer des modules entre 0,5 et 5,25 mm
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré avec boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile sans inserts de mesure interchangeables.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans