Micromètre numérique à engrenages IP65, 50-75 mm, Digimatic

Réf.: 324-253-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
    Indice de protection IP IP 65
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 324-253-30
    EAN / GTIN 4946368695709
    Réf. fabricant 324-253-30
    Article hors catalogue L40010 11110

    Description

    Description:

    Les micromètres à engrenages Digimatic ont un insert à bille interchangeable. Mesure de dimensions sphériques diamétriques avec la plus grande précision Différents inserts de mesure sphériques interchangeables permettent de mesurer des modules entre 0,5 et 5,25 mm

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 50 - 75
    Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
    Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 5-10
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Livré avec boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile sans inserts de mesure interchangeables.
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans