Pointe fixe avec adaptateur carbure, Cône morse: 1

Réf.: 323600 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 1
⌀ ext. D 12,2 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ carbure H 7 mm
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 323600 1
EAN / GTIN 4045197296665
Réf. fabricant 323600 1

Description

Exécution:

Angle de pointe 60°, surfaces rectifiées.
Pointe entière avec pointe carbure rapportée.
Les pointes en carbure rapporté sont pourvues d’une rainure de repère indiquant le réaffûtage maximal de la pointe.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Norme:

DIN 806