Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8"

Réf.: 32319
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32319
EAN / GTIN 4010995323196
Réf. fabricant 32319

Description

Description:

  • Application: Pince à usage général de grande capacité pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples jusqu'à très durs.
  • DIN ISO 5746.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2.3 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 18
  • Fil moyennement dur (mm): 3.8 mm
  • Fil dur (mm): 2.8 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2.3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non