Description:
Ce micromètre à disque Digimatic vous permet de mesurer les caractéristiques difficiles à atteindre et vous offre les avantages suivants: Vous permet de mesurer les cannelures des engrenages droits et hélicoïdaux Vous permet de mesurer les distances de rainure et les caractéristiques difficiles à atteindre
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0003″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0003″.
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans