Exécution:
Matière principale
50% modacrylique, 32% coton 10% aramide, 5% polyamide, 3% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, 200g/cm²
Détails
Boutons pression en plastique
Col de chemise
Etiquettes de certification externes
Reflex
Bande réfléchissante imprimée, bande réfléchissante coupée de 50 mm de large
Fonctionnalité
Sans métal
Poches
Poche poitrine avec rabat et boutons poussoirs dissimulés, une poche avec ouverture pour stylo
Finition
Fin de manche réglable avec boutons poussoirs dissimulés en plastique
Description:
- T-shirt de travail ignifugé et non métallique de qualité supérieure avec des propriétés de protection exceptionnelles
- La chemise est fabriquée dans un tissu qui garantit un ajustement très confortable et une facilité de mouvement
- Les réflecteurs segmentés vous assurent d'être visible en cas de besoin
- Certifié selon les normes EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, classe 1, IEC 61482-2, classe 1
- ATPV : 8,1cal/cm²
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²