• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chemise retardant flamme 6XL

Réf.: 3226150489006XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau
Taille unisexe 6XL
Type de produit Chemise ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3226150489006XL
EAN / GTIN 7330509659946
Réf. fabricant 3226150489006XL

Description

Exécution:


Matière principale
98% coton, 2% antistatique, résistant aux flammes, antistatique, 230 g/m²

Détails
Collier de chemise
Étiquettes de certification externes

Finition
Finition de manche réglable avec boutons métalliques cachés

Fermeture frontale
Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés

Poches
Poche poitrine avec rabat et boutons poussoirs cachés, une poche avec ouverture pour stylo

Explication des tailles
Le produit a un arc de taille étendu

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Chemise fonctionnelle pour hommes résistante aux flammes pour les environnements exposés
  • Cette chemise résistante aux flammes est spécifiquement adaptée aux environnements de travail où la résistance aux flammes est nécessaire
  • Conception intelligente et fonctionnelle avec des boutons dissimulés à l'avant et une fonction de dégagement rapide
  • Le matériau est confortable avec une coupe généreuse et une bonne liberté de mouvement
  • Cette chemise a deux poches de poitrine avec un porte-stylo pratique
  • Certifié selon la norme EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 et IEC 61482-2, classe 1

Norme:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1