Echelle pliante 2 parties avec traverse nivello® 2x4 échelons

Réf.: 32208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×4
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32208
EAN / GTIN 4031405322080
Réf. fabricant 032208
Article hors catalogue L90110 21

Description

Description:

  • Echelle pliante en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage
  • Sécurité de fonctionnement optimale grâce à six charnières en acier à verrouillage automatique
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Rail transversal Nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3600 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Longueur totale pliée : 1279 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 1121
  • longueur de conducteur de 2 pièces En tant que gestionnaire de placements : 2558 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 1279 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 867 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x4 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier