Bench grinding wheel 200x25x32 mm 89A46M5AV217 steel/hss

Réf.: 3220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3220
EAN / GTIN 9003170032209
Réf. fabricant 3220
Article hors catalogue L50140 532

Description

Description:

Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température. L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire. Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 46 M5A V217
  • Dimension (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Stabilité de marche optimale
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript