Pointe de tour rotative avec affichage de la pression 3

Réf.: 321750 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cône morse CM3
    ⌀ corps D 64 mm
    Longueur utile B 105 mm
    ⌀ pointe max. 60° A 11 mm
    ⌀ pointe max. 30° A 25 mm
    Erreur de concentricité max. 0,01 mm
    Pour poids de la pièce 400 kg
    Force de serrage axiale maximale 550 daN
    Type de produit Pointe de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 321750 3
    EAN / GTIN 4019208017112
    Réf. fabricant 060798

    Description

    Exécution:

    • La pression à régler (force de serrage) peut être lue en daN directement sur le cadran du manomètre.
    • Montée sur ressorts à disque, la pointe tournante présente une course importante.
    • Construction courte et stable avec axe. Pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
    • Très grande précision grâce au roulement à billes.
    • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

    Angle de pointe 60°.

    Description:

    Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
    La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

    Utilisation:

    Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
    • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
    • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
    • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
    • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.