{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
Indice de protection IP | IP 55 | |
Alimentation électrique | energy-harvesting | |
⌀ corps max | 70 mm | |
Longueur utile B | 149 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 35 mm | |
⌀ pointe max. 40° A | 14 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 45 mm | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Force de serrage axiale maximale | 1 080 daN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Réf. fabricant | 321720 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe de tour rotative avec affichage numérique de la pression et pointe allongée, Cône morse: 4
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
1 339,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
360,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
1 127,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 149 mm | 107 mm | 131 mm |
Longueur pointe C | 45 mm | 47 mm | 48 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 35 mm | 24 mm | 14 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |