{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plus petit ⌀ d | 19 mm | |
Longueur de tête raccourcie L1 | 93,5 mm | |
Longueur tête (L) | 121,5 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 200 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 550 kg | |
Angle de cône a | 60 degré | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321360 86/5 | |
EAN / GTIN | 4045197882417 | |
Réf. fabricant | 321360 86/5 |