{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 45 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 50 kg | |
Longueur 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ ext. D1 | 12 mm | |
⌀ queue D2 | 20 mm | |
Pour code couleur | K12 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article |
321335 2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197774477
Copier |
|
Réf. fabricant |
321335 2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |