Couteau pour bureau GRAFIX PICCOLO avec LAME GRAPHIQUE 32, 1 pc

Réf.: 32132.02
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
Référence article 32132.02
EAN / GTIN 4002632803857
Réf. fabricant 32132.02
Article hors catalogue L60170 952

Description

Description:

Coupez, ébavurez – et convainquez !
Que ce soit au bureau ou dans les loisirs, que ce soit pour les graphistes, les amateurs ou les modélisateurs – le GRAFIX piccolo fournit des services précieux ici et là. Vous aimez utiliser l'outil en aluminium pour la coupe ainsi que pour l'ébavurage. Le poignée pratique et les lames disponibles vous aident à travailler encore plus précisément. PS : Presque toutes les lames montables sont rétractables. Pour votre sécurité.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Construction robuste
    vous pouvez sentir que le GRAFIX piccolo peut résister à quelque chose dès la première application. Le poignée en aluminium et la construction stable méritent la cote ″particulièrement durable″.
  • Léger et maniable
    le GRAFIX piccolo est aussi léger et maniable que son nom le promet. Il a également des rainures légèrement surélevées dans la zone de préhension avant. L'avantage pour vous : une tenue encore meilleure.
  • 2 voies utilisable lame
    très polyvalent, le lame monté du TRIMMEX piccolo. D'un côté, il est complètement biseauté, de l'autre côté, il est pointu au milieu. Choisissez par vous-même !
  • Le clip de montage
    du TRIMMEX piccolo ne ressemble pas seulement à un instrument d'écriture. Il dispose également d'un clip à l'extrémité de la poignée qui vous permet de fixer votre outil de coupe à votre poche intérieure ou extérieure.
  • lame rétractable
    tout ce que vous devez faire est d'allumer le poignée et de tenir la pointe vers le haut. Le lame glisse déjà dans le poignée. N'oubliez pas de le visser ! Seul le lame de mise à la terre en forme de V n'est pas adapté à cette fin.
  • Principaux matériaux de coupe :
    films et bandes de papier
    feuille
    laminée feuille laminée
    textile

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Film caché, Film laminé, Adhésif, Feutre
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 32.50
  • Lame en option: 674.50, 784.50, 8784.50
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame graphique
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no