• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pointe tournante à corps réduit 3

Réf.: 320675 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM3
⌀ corps D 50 mm
Longueur totale L 151 mm
Longueur utile B 70 mm
⌀ pointe max. 60° A 22 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Longueur pointe C 27,5 mm
Vitesse de rotation max. 6 300 min-1
Pour poids de la pièce 400 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Réf. fabricant 800006623

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°.
  • Exécution légère, sans entretien.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tours, pour l’ébauche et la finition.