{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 50 mm | |
Longueur utile B | 79 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 29,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320672 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200244 | |
Réf. fabricant | 320672 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pointe tournante 60°, Cône morse: 2
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
150,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
171,95 €
154,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
215,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
258,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
126,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
189,20 €
163,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ corps D | 50 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Longueur utile B | 79 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |