Embout pour pointe tournante 1

Réf.: 320631 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. D 28 mm
    ⌀ pointe min. D1 10 mm
    Queue ⌀ d 24 mm
    Long. utile L1 52 mm
    Angle de pointe 60 degré; 30 degré
    Pour code couleur K24
    Ouverture 24 mm
    Type de produit Pointe de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320631 1
    EAN / GTIN 4045197774668
    Réf. fabricant 320631 1

    Description

    Exécution:

    • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
    • Complètement trempé et rectifié.
    • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

    Adapté(s) pour:

    Pointes tournantes 320659 réf. 5, 321335 réf. 5.