Embout pour pointe tournante 6

Réf.: 320625 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. D 14 mm
    ⌀ pointe min. D1 4 mm
    Queue ⌀ d 12 mm
    Long. utile L1 15 mm
    Angle de pointe 60 degré
    Pour code couleur K12
    Ouverture 12 mm
    Type de produit Pointe de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320625 6
    EAN / GTIN 4045197719737
    Réf. fabricant 320625 6

    Description

    Exécution:

    • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
    • Complètement trempé et rectifié.
    • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

    Adapté(s) pour:

    Pointes tournantes 320615, 320617, 320659 réf. 2, 321265 réf. 3, 321335 réf. 2.