• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour barres d’alésage droite, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/15-180mm

Réf.: 320405 63/15-180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 180 mm
Longueur utile LN 158 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce de rechange P05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320405 63/15-180
EAN / GTIN 2050001715791
Réf. fabricant PS6.PDF.RQC.180

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.