{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 11 | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
Longueur utile LN | 70 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 32 mm | |
Distance axe-pointe f | 17 mm | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Pièce(s) de rechange | S05 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d’alésage |
Référence article | 320396 40/11-90 | |
EAN / GTIN | 2050001715456 | |
Réf. fabricant | PS4.BDB.LQA.090 |