{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 12 | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
Longueur utile LN | 90 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 40 mm | |
Distance axe-pointe f | 22 mm | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Pièce(s) de rechange | P01 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d’alésage |
Référence article | 320390 40/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001714817 | |
Réf. fabricant | PS4.PCD.RLB.110 |