• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: 3203867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203867
EAN / GTIN 7291075347623
Réf. fabricant 3203867
Article hors catalogue L24150 234

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 83.5 mm, Longueur utile (LU) 31.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 07...
  • Longueur hors tout (OAL) 83.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 38.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 31.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout