Porte-outils à levier neutre, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 6315-100HPmm

Réf.: 320375 6315-100HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce de rechange P06
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320375 6315-100HP
EAN / GTIN 2050001773043
Réf. fabricant PS6.PDF.NNA.100

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.