Porte-outils à levier neutre 6311-130HP mm

Réf.: 320370 6311-130HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Support PSC
    Type d'utilisation neutre
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 130 mm
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Pièce de rechange S05
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320370 6311-130HP
    EAN / GTIN 2050001961709
    Réf. fabricant PS6.KDB.NNA.130-HP

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes