DFN 340-272-32A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Réf.: 3203603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHAMIQDRILL 700 Line
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203603
    EAN / GTIN 7291075364668
    Réf. fabricant 3203603
    Article hors catalogue L24040 863

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 34 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 34.0, Longueur hors tout (OAL) 371.2 mm, Longueur utile (LU) 272 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 34 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 34.93 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 34 mm
    • Diamètre collerette (DF) 42 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 303.58 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 34.0
    • Groupe de longueurs 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 340
    • Longueur hors tout (OAL) 371.2 mm
    • Point Length (PL) 7.62 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 311.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 60 mm
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 272 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout