DCN 270-324-31.75R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3203559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203559
    EAN / GTIN 7291075297539
    Réf. fabricant 3203559
    Article hors catalogue L24040 454

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.063″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 27.0 ,Longueur hors tout (OAL) 17.66″ ,Longueur utile (LU) 12.94″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.063″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.098″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.063″
    • Equivalent décimal: 1.063″
    • Diamètre collerette (DF): 1.65″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 15.107″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 27.0
    • Groupe de longueurs: 12xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 270
    • Longueur hors tout (OAL): 17.66″
    • Point Length (PL): 0.193″
    • Longueur dépassement (LPR): 15.3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 12.94″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout