{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 16 | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 50 mm | |
Distance axe-pointe f | 27 mm | |
Plaquette adaptée | VB.. 1604.. | |
Pièce(s) de rechange | S07 | |
Longueur totale | 74 mm | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320351 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002040656 | |
Réf. fabricant | PS4.KVF.LPA.050-HP |