DCN 105-016-15.87A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203341
    EAN / GTIN 7291075292305
    Réf. fabricant 3203341
    Article hors catalogue L24040 1217

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.413″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.12″ ,Longueur utile (LU) 0.67″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.413″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.429″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.413″
    • Equivalent décimal: 0.413″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.155″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 105
    • Longueur hors tout (OAL): 3.12″
    • Point Length (PL): 0.075″
    • Longueur dépassement (LPR): 1.23″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 0.67″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout