DCN 065-010-12.7A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203290
    EAN / GTIN 7291075292268
    Réf. fabricant 3203290
    Article hors catalogue L24040 333

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.256″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 6.5 ,Longueur hors tout (OAL) 2.76″ ,Longueur utile (LU) 0.43″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.256″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.272″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.256″
    • Equivalent décimal: 0.256″
    • Diamètre collerette (DF): 0.63″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.944″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 6.5
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 065
    • Longueur hors tout (OAL): 2.76″
    • Point Length (PL): 0.046″
    • Longueur dépassement (LPR): 0.99″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.77″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 0.43″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout