• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 065-010-12R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203289
EAN / GTIN 7291075279658
Réf. fabricant 3203289
Article hors catalogue L24040 792

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 6.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Longueur hors tout (OAL) 69.1 mm, Longueur utile (LU) 10.78 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 22.92 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 065
  • Longueur hors tout (OAL) 69.1 mm
  • Point Length (PL) 1.03 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 24.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 10.78 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout