• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 320-256-31.75A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3203179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203179
EAN / GTIN 7291075293425
Réf. fabricant 3203179
Article hors catalogue L24040 996

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.26″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 32.0 ,Longueur hors tout (OAL) 14.43″ ,Longueur utile (LU) 10.31″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.26″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.295″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.26″
  • Equivalent décimal: 1.26″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 11.841″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 32.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 320
  • Longueur hors tout (OAL): 14.43″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Longueur dépassement (LPR): 12.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 10.31″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout