• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier à gauche 40/12HP mm

Réf.: 320311 40/12HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 12
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Pièce de rechange S01
Longueur totale 74 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320311 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039797
Réf. fabricant PS4.KCC.LLA.050-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.