CHAMRING 230-WN40-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3203086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMRING
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203086
    EAN / GTIN 7291075191783
    Réf. fabricant 3203086
    Article hors catalogue L24040 533

    Description

    Description:

    Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 23.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 23 mm, Shank Size (SS) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
    • Longueur attachement (LS) 68 mm
    • Taille du corps (SS) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMRING" Afficher tout