DCNS 090-045-090B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203056
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203056
EAN / GTIN 7291075297928
Réf. fabricant 3203056
Article hors catalogue L24040 1298

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 92.8 mm, Longueur utile (LU) 46.35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55.16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 090
  • Longueur hors tout (OAL) 92.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 56.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 46.35 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop