• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier droite 50/08HP mm

Réf.: 320305 50/08HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 08
Support PSC
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 63 mm
Distance axe-pointe f 35 mm
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Pièce de rechange P04
Longueur totale 90 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320305 50/08HP
EAN / GTIN 2050002039742
Réf. fabricant PS5.PWE.RLA.060-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.