• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 075-060-12.7A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202950
EAN / GTIN 7291075293371
Réf. fabricant 3202950
Article hors catalogue L24040 912

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.295″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 7.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.7″ ,Longueur utile (LU) 2.41″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.295″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.311″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.295″
  • Equivalent décimal: 0.295″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.876″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 7.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 075
  • Longueur hors tout (OAL): 4.7″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.93″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.41″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout