DCN 170-204-19.05R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3202833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202833
    EAN / GTIN 7291075297409
    Réf. fabricant 3202833
    Article hors catalogue L24040 615

    Description

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.669″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0 ,Longitud total (OAL) 11.06″ ,Longitud utilizable (LU) 8.15″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.984″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.669″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
    • Equivalente en decimales: 0.669″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.984″
    • Longitud funcional (LF): 8.968″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17.0
    • Grupo de longitudes: 12xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 170
    • Longitud total (OAL): 11.06″
    • Point Length (PL): 0.122″
    • Voladizo (LPR): 9.09″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.97″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 8.15″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout