• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 140-168-15.87R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3202830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202830
EAN / GTIN 7291075297379
Réf. fabricant 3202830
Article hors catalogue L24040 603

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.38″ ,Longueur utile (LU) 6.71″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.31″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 140
  • Longueur hors tout (OAL): 9.38″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 6.71″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout