DCN 110-033-16R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3202786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202786
    EAN / GTIN 7291075242232
    Réf. fabricant 3202786
    Article hors catalogue L24040 703

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur hors tout (OAL) 97.6 mm, Longueur utile (LU) 34.67 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 11 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 47.6 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 110
    • Longueur hors tout (OAL) 97.6 mm
    • Point Length (PL) 1.67 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 49.6 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 34.67 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout