• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 230-035-31.75R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3202658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202658
EAN / GTIN 7291075279894
Réf. fabricant 3202658
Article hors catalogue L24040 1017

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 23.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.15″ ,Longueur utile (LU) 1.55″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2-5/8″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 23.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 230
  • Longueur hors tout (OAL): 5.15″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.55″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout