DCN 190-029-25.4R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3202645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202645
    EAN / GTIN 7291075279856
    Réf. fabricant 3202645
    Article hors catalogue L24040 982

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1.26″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.748″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
    • Equivalent décimal: 0.748″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.164″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 19.0
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 190
    • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
    • Point Length (PL): 0.136″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 1.26″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout