DCN 170-085-19.05R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202642
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202642
    EAN / GTIN 7291075243390
    Réf. fabricant 3202642
    Article hors catalogue L24040 964

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.38″ ,Longueur utile (LU) 3.47″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.669″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
    • Equivalent décimal: 0.669″
    • Diamètre collerette (DF): 0.98″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.288″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 170
    • Longueur hors tout (OAL): 6.38″
    • Point Length (PL): 0.122″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.41″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.97″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 3.47″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout