• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 085-042-12.7R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202618
EAN / GTIN 7291075243253
Réf. fabricant 3202618
Article hors catalogue L24040 671

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.335″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.05″ ,Longueur utile (LU) 1.73″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.335″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.35″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
  • Equivalent décimal: 0.335″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.219″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL): 4.05″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.73″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout