DR16.7-084-19.05-05-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3202578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202578
    EAN / GTIN 7291075289343
    Réf. fabricant 3202578
    Article hors catalogue L24150 363

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.656″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.12″ ,Longueur utile (LU) 3.29″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.656″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.698″
    • Equivalent décimal: 0.656″
    • Diamètre collerette (DF): 1.09″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.1″
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 05
    • Longueur hors tout (OAL): 7.12″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.12″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 3.29″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout