Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.01″ ,Longueur utile (LU) 5.16″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.63″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
- Equivalent décimal: 0.63″
- Diamètre collerette (DF): 0.98″
- Longueur fonctionnelle (LF): 5.925″
- Code taille logement plaquette (SSC): 16.0
- Groupe de longueurs: 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 160
- Longueur hors tout (OAL): 8.01″
- Point Length (PL): 0.115″
- Longueur dépassement (LPR): 6.04″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.97″
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 5.16″